Beli mesin potong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BITEC Cut Off Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  3. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  4. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  5. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 110
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 570
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 34
    • No Load Speed (rpm): 13300
    • Voltage (V): 220
  6. KRISBOW Mesin Las Multi Plasma Cutting TIG 1P
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Las Multi Plasma Cutting TIG 1P
    Deskripsi:
    PLASMA CUT-TIG MULTI WELD 40A 1P VRCM4- Satu mesin bisa untuk 2 fungsi yaitu pengelasan TIG dan MMA serta pemotongan dengan mode CUT- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x190x300
    • Current (A): 40
    • Ampere (A): 40
  7. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  8. RYU Gergaji Potong
    Mulai

    Rp1.099.900

  9. ENKA Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp1.799.900

    ENKA Cutting Machine (Mesin Potong)
    atribut:
    • Grind Disc Diameter (mm): 355.0
    • Inner Diameter Size (mm): 25.4
    • Maximum Input Power (W): 2200
    • No Load Speed (rpm): 3600
  10. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.199.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  11. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  12. Mesin HL Cut Off
    Mulai

    Rp849.900

    Mesin HL Cut Off
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  13. Makita Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

  14. Vertex Rods Precision Cutting-off and End Surface Grinding Unit
    Mulai

    Rp89.999.900

    Vertex Rods Precision Cutting-off and End Surface Grinding Unit
    Deskripsi:
    Rods Precision Cutting-Off And End Surface Grinding Unit.
    atribut:
    • Motor: 1HP 110/220V 1 or 3 phase
    • Length (mm): 430
    • Capacity (mm): 300
    • Height (mm): 500
    • Width (mm): 360
  15. NRT-PRO Cut Off Machine
    Mulai

    Rp889.900

    NRT-PRO Cut Off Machine
    Deskripsi:
    Mesin Cut off 7 inch NRT-PRODigunakan untuk memotong Besi, digunakan terutama untuk listrik-listrik rumahan yang hanya 900 Watt. Banyak digunakan untuk memotong besi hollow untuk pembuatan kanopi, baja ringan.Daya : 700W / 220VDiameter Batu Cutting 7 inch / +/- 180mmKecepatan Tanpa Beban : 9000 rpmPanjang Kabel : 2.5 meterTermasuk mata 1 pcs sudah terpasang.
  16. Extech Conductivity Meter
    Mulai

    Rp2.899.900

    Extech Conductivity Meter
    Deskripsi:
    4-in-1 multi-range sensor for measuring Conductivity, TDS, Salinity and TemperatureThe Extech EC400 ExStik features six units of measure, internal memory that stores up to 15 labeled readings for easy recall, adjustable conductivity to TDS ratio factor
    atribut:
    • Basic Accuracy: 2%FS, 0.01pH, 1.8degrees F
    • Dimensions: 35.6x172.7x40.6mm
    • Temperature: 32 to 149degrees F
  17. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
Daftar Harga mesin potong Terbaru March 2026
BITEC Cut Off SawRp1.099.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900
Makita Mesin Potong Kayu 7inchRp1.499.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.299.900
KRISBOW Mesin Pemotong KeramikRp899.900
KRISBOW Mesin Las Multi Plasma Cutting TIG 1PRp10.999.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900
RYU Gergaji PotongRp1.099.900
ENKA Cutting Machine (Mesin Potong)Rp1.799.900
Mesin HL Inverter TIGRp2.199.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)